Clé à douille avec poignée transversale isolée VDE 10 mm

Réf.: 622770 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 10 mm
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Longueur totale 262 mm
Longueur lame 230 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 622770 10
EAN / GTIN 4010995279332
Réf. fabricant 27933

Description

Exécution:

Tête hexagonale profonde, belle finition avec alésage interne pour tiges filetées en saillie. Poignée transversale en plastique antichocs, lame en acier au chrome-vanadium, chromée, avec isolation de protection projetée.
Isolation jusqu’à 1000 V, suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.