Onttovartinen hylsyavain, Kraftform-kahva, Avainkoko: 5mm

Tuote nro.: 622450 5
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
96 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 395 HO
Avainkoko 5 mm
Kokonaispituus 188 mm
Terän pituus 90 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 622450 5
EAN / GTIN 4013288108296
Valmistajan numero 05029460001
Valmistaja/vastuuhenkilö Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia − kahvan pehmytosat helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta. Terät onttokartiovartisia, himmeäksi krominiklattu. Onttovarsi mahdollistaa ruuvauksen myös ulkoneviin kierretankoihin.