Chave de caixa de haste oca com cabo Kraftform, Tamanho da chave: 5

N.º do artigo: 622450 5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
96 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 395 HO
Tamanho da chave 5 mm
comprimento total 188 mm
Comprimento da lâmina 90 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
Tipo de produto Chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 622450 5
EAN/GTIN 4013288108296
Número do fabricante 05029460001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

O cabo Kraftform de plástico resistente a impactos com zonas moles integradas facilita a transferência de binário sendo, assim, suave para as mãos e braços. Lâmina como eixo oco, cromada nicromate. A haste oca permite ligações roscadas mesmo com hastes roscadas salientes.