Topnøgle med hult fæste med Kraftform-skaft, Nøglestørrelse: 5mm

Art.-nr.: 622450 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 395 HO
Udførelse lige
Klingelængde 90 mm
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Grebslængde 98 mm
Afrulningsbeskyttelse ja
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 5 mm
Med leddelt hoved, til skruer med udvendig sekskant nej
Klingediameter 7,2 mm
Produkttype topnøgle
Overflade matforkromet
Samlet længde 188 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 622450 5
EAN/GTIN 4013288108296
Producentnummer 05029460001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform-skaft af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overføringen af tilspændingsmomentet og virker dermed skånsomt på både hænder og arme. Klinge udført som hult fæste, overflade nicromat forkromet. Det hule skaft muliggør skruesamlinger også ved gevindstænger, der rager ovenud.