{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Avainkoko | 7 mm | |
| Avaimen pituus L1 | 106 mm | |
| Avaimen pituus L2 | 17,5 mm | |
| Reiän ⌀ F | 4,5 mm | |
| Irrotusprofiili lyhyt sivu | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
| Irrotusprofiili pitkä sivu | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
| Kulmatulkki | 90 astetta - 95 astetta | |
| Valmistusmenetelmä | taottu | |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
| Pinta | kromattu | |
| Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
| molemmin puolin samat avainleveydet | kyllä | |
| Tuotetyyppi | Holkkiavain |
| Tuotekoodi | 621340 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197527868 | |
| Valmistajan numero | 621340 7 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |