Hay una alternativa para este artículo

Llave de pipa, acodada, Ancho de llave: 7mm

Número de artículo: 621340 7
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo acodadas
Procedimiento de fabricación con forjado
Tipo de producto Llave de vaso
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Longitud total 106 mm
Juego no
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 621340 7
EAN / GTIN 4045197527868
Número del fabricante 621340 7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada para las exigencias más elevadas con anchos de llaves de tolerancias especialmente estrechas. Forma hueca especial, también para tuercas en pernos largos que sobresalen. Ancho igual de llave en los dos lados; tam. 6 y 7 con hexágono en los dos lados; a partir de tam. 8 con hexágono en el brazo largo y polígono de 12 caras en el brazo corto. Acodada en ángulo de aprox. 90 − 95°.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.