• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Article alternatif :

Clé à pipe, Ouverture: 7mm

Réf.: 621340 7

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ausführung abgewinkelt
Herstellverfahren geschmiedet
Produktart Steckschlüssel
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Länge gesamt L 106 mm
Set nein
Antrieb nicht vorhanden
Abtrieb für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant
Inhalt Einzelteil

Identification et classification

Référence article 621340 7
EAN / GTIN 4045197527868
Réf. fabricant 621340 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées pour contraintes élevées avec tolérances d’ouverture de clé hexagonale particulièrement serrées. Forme creuse spéciale, également pour écrous sur boulons en saillie. Ouverture de clé identique des deux côtés; réf. 6 et 7, 6 pans des deux côtés; à partir de la réf. 8 avec 6 pans côté long et 12 pans côté court. Coudées env. 90 − 95°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.