{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Avainkoko 1 | 13 mm | |
| Avainkoko 2 | 17 mm | |
| Kokonaispituus | 153 mm | |
| Reiän vääntö-tangon ⌀ | 7 mm | |
| Varren ulkokuusikulma S | 16 mm | |
| Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
| Valmistusmenetelmä | taottu | |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
| Pinta | kromattu | |
| Tuotetyyppi | Holkkiavain |
| Tuotekoodi | 620500 13X17 | |
| EAN / GTIN | 7314150181179 | |
| Valmistajan numero | 620500 13X17 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |