{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 16 mm | |
Avainkoko 2 | 18 mm | |
Kokonaispituus L | 258 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 | 31 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 | 34 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 | 21,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 | 23,5 mm | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Rengas taivutettu | kyllä | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614843 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197879486 |