Ringspärrnycklar 16X18 mm

Art-nr: 614843 16X18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
74 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 16 mm
Nyckelvidd 2 18 mm
Totallängd L 258 mm
maximal ring-⌀ D1 31 mm
maximal ring-⌀ D2 34 mm
maximal ringhöjd h1 21,5 mm
maximal ringhöjd h2 23,5 mm
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Böjd ring Ja
Spärrnyckel, omkopplingsbar Nej
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614843 16X18
EAN/GTIN 4045197879486

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser. Omställbar för höger- och vänsterdragning, samt mittläge. Med olika nyckelvidder, djupkrökta. Extremt liten omtagsvinkel, 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.
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
    nyckelvidder (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen