Dvipusis terkšlinis veržliaraktis 16X18 mm

Prekės Nr.: 614843 16X18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 16 mm
Rakto dydis 2 18 mm
visas ilgis L 258 mm
maksimalus kilpos ⌀ D1 31 mm
maksimalus kilpos ⌀ D2 34 mm
maksimalus kilpos aukštis h1 21,5 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 23,5 mm
Dantų skaičius 72
Suveikimo kampas 5 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Kilpa įgaubta taip
Perjungiama terkšlė ne
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614843 16X18
EAN / GTIN 4045197879486

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Perjungiama dešininiam ir kairiniam priveržimui, taip pat galima vidurinė padėtis. Su nevienodo dydžio žiotimis, įgaubtas. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.
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
    Rakto dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį