Kiintoavain-/räikkälenkkiavain 16 mm

Tuote nro.: 614770 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 281 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 16 mm
Avaimen pituus L 216 mm
Kidan leveys b 35,1 mm
Kidan korkeus h1 5,8 mm
Renkaan korkeus h2 10,7 mm
Lenkin ⌀ D 30,3 mm
Renkaan asento 0 astetta
Hammasluku 72
tartuntakulma 5 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Päätyrajoitin leuan puolella ei
Pitotoiminto leuan puolella ei
kääntyvä pää ei
Räikkä, suuntaa vaihtava ei
Tuotetyyppi Ruuviavaimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 614770 16
EAN / GTIN 4067263001157

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin