{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 18 mm | |
Avaimen pituus L | 295 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 8,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 13,2 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614750 18 | |
EAN / GTIN | 4010886608036 | |
Valmistajan numero | 6080330 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli 18 mm
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
26,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 541 kappaletta varastossa
6,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa
7,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 8,5 | 9 | 8,5 |
Pinta | kromattu | kromattu | kromattu |
Renkaan asento | 15 | 15 | 15 |
Avaimen pituus L | 295 | 220 | 266 |
suurin lenkin korkeus h2 max | 13,2 | 14 | 12 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |