Steekringsleutel, lange uitvoering 32 mm

Artikelnummer: 614200 32
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 32 mm
Sleutellengte L 430 mm
maximale bekhoogte h1 14 mm
Maximale ringhoogte h2 max 21 mm
Ringstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Ringzijde AS-Drive ja
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614200 32
EAN/GTIN 4018754019380
Nummer fabrikant 40103232

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.

Tip:

AS-Drive − het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig − ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het AS-Drive-teken. Voordelen:
  • Bouten worden op de flanken gepakt. − De bouten worden gespaard. − Langere levensduur van de bout.
  • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. − Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen