{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 22 mm | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Avaimen pituus L | 205 mm | |
Pään paksuus hmax | 13,5 mm | |
Kidan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu, muovieriste | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613330 22 | |
EAN / GTIN | 4035894044751 | |
Valmistajan numero | 50400 0220 029 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Yksipäinen kiintoavain täyseristetyt 22 mm |
pyynnöstä
Varastossa
2 302 kappaletta varastossa
3,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Avaimen pituus L | 205 | 205 |
Avainkoko | 22 | 22 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | erikoisterästä |
Pään paksuus hmax | 13,5 | 8,5 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |