{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 22 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Sleutellengte L | 205 mm | |
Kopdikte hmax | 13,5 mm | |
Bekstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd, met kunststof isolatie | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613330 22 | |
EAN/GTIN | 4035894044751 | |
Nummer fabrikant | 50400 0220 029 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Steeksleutel, enkel volledig geïsoleerd 22 mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 21,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.347 stuks direct leverbaar
€ 3,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Sleutellengte L | 205 | 205 |
Sleutelwijdte | 22 | 22 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Speciaal staal |
Kopdikte hmax | 13,5 | 8,5 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |