{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 14 mm | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Avaimen pituus L | 150 mm | |
Pään paksuus hmax | 10,6 mm | |
Kidan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu, muovieriste | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613330 14 | |
EAN / GTIN | 4035894044690 | |
Valmistajan numero | 50400 0140 029 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Yksipäinen kiintoavain täyseristetyt 14 mm |
pyynnöstä
Varastossa
3 822 kappaletta varastossa
2,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Pinta | kromattu, muovieriste | mustattu |
Avainkoko | 14 | 14 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Pään paksuus hmax | 10,6 | 6 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |