Malý oboustranný maticový klíč, Rozměr klíče: 7mm

Artiklové číslo: 612205 7
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
771 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 107 mm
Provedení rovné
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 7 mm
Druh produktu Klíče
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 612205 7
EAN / GTIN 4062406260484
Číslo výrobce 612205 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S velmi úzkými hlavami. Různý úhel otevření (15° a 75°), na obou stranách stejný otvor klíče.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.