{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 8 mm | |
Avainkoko 2 | 10 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 140 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 20 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 23 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 5 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610600 8X10 | |
EAN / GTIN | 4062406220198 |