CBN-kuppihiomalaikka H×S×K (mm), 100×20×20, Tyyppi: B126

Tuote nro.: 597320 B126
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hionta-menetelmä: Työkaluhionta
  • Muoto: 12V9

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä Työkaluhionta
Rakeisuus B126
Muoto 12V9
Laikan ⌀ D 100 mm
Laikan leveys T 20 mm
Reiän ⌀ H 20 mm
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli 2 mm
Hiomakerroksen korkeus X 10 mm
Tuotetyyppi Kuppihiomalaikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 597320 B126
EAN / GTIN 9003176366582
Valmistajan numero 636658
Valmistaja/vastuuhenkilö Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Työkaluhiomalaikat, CBN-pinnoite keinohartsipohjalla takaa pitkän käyttöiän ja tasaisen korkean hiomatehon. Rungon kerrosmainen rakenne alumiinista/yhdistelmämateriaaleista takaa hyvän värinänvaimennuksen ja tasaisen hionnan. Tasaiset hiontatulokset ja hyvä pinnanlaatu.
Hieno pinnan laatu, hyvä poistoteho. Tekniset tiedot: B126C75B AMIGO-HSS.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen työkaluhiontaan kaikissa tavallisissa työkaluhiomakoneissa. Runsasseosteisten (HSS-)työkalu- ja hiiletysterästen sekä stelliitin hiontaan. Sopii erittäin hyvin kuivahiontaan, voidaan käyttää myös märkähiontaan.