CBN fazék köszörűkorong D×T×H (mm) B126

Cikkszám: 597320 B126
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolási eljárás: Szerszámköszörülés
  • Alak: 12V9

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Szerszámköszörülés
Szemcsézet B126
Alak 12V9
Tárcsa ⌀ D 100 mm
Tárcsaszélesség T 20 mm
Furat ⌀ H 20 mm
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon 2 mm
Csiszolóbevonat magassága X 10 mm
Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 597320 B126
EAN / GTIN 9003176366582
Gyártó száma 636658

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szerszámköszörű korongok CBN csiszolóanyag bevonattal műgyanta kötéssel a maximális élettartam érdekében egyenletesen nagy leválasztási teljesítmény mellett. Az alumínium-kompozit anyagból készült szendvics tartótest rendszer jó rezgéscsillapítást és ezáltal nyugodt köszörülést biztosít állandó köszörülési eredményekkel kiváló felületminőség mellett.
Finom felületek érdekében jó leválasztási teljesítmény mellett. Specifikáció: B126C75B AMIGO-HSS.

Felhasználás:

Szerszámköszörüléshez minden szokásos köszörűgépen. Erősen ötvözött (HSS) szerszám- és betétedzhető acélok, stellitek köszörüléséhez.