{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris antracita | |
| Denominación del fabricante | B126C75B AMIGO-HSS | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Revestimiento abrasivo anchura U | 2 mm | |
| Grosor pared W | 2 mm | |
| Descripción de la forma | Forma de taza | |
| Diámetro | 100 mm | |
| Anchura muela T | 20 mm | |
| Máquina de accionamiento | Máquina de rectificado fija | |
| Diámetro perforación H | 20 mm | |
| Forma | 12V9 | |
| Revestimiento abrasivo altura, Nitruro de boro cúbico (CBN) | 10 mm | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Color | gris; Color rosa | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Disco de copa | |
| Abrasivos | Nitruro de boro cúbico (CBN) | |
| Tamaño de grano (malla) | 126 malla | |
| Procedimientos abrasivos | Rectificado de herramientas | |
| Especificación | B126C75B AMIGO-HSS | |
| Para material | Acero fino; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Denominación del grano 3M | B126 |
| Número de artículo | 597320 B126 | |
| EAN / GTIN | 9003176366582 | |
| Número del fabricante | 636658 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |