Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) SC80

Tuote nro.: 596100 SC80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
  • Hionta-menetelmä: Penkkihiomakone
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC
  • Muoto: 1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä Penkkihiomakone
Hioma-aineen lyhenne SiC
Rakeisuus 80
Hienousaste hieno
Koostumus Piikarbidi vihreä, kovuusaste J
Kavennusrenkaan sisä-⌀ 25 mm; 20 mm; 16 mm
Muoto 1
Laikan ⌀ D 125 mm
Laikan leveys T 20 mm
Reiän ⌀ H 32 mm
suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
Tuotetyyppi Penkkihiomakoneen laikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 596100 SC80
EAN / GTIN 9003170025294
Valmistajan numero 2529

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kivi
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuiset, kestävät laikat penkkihiomakoneisiin, keraaminen sideaine. Suuri pyörintä- ja aksiaaliliiketarkkuus, suurin kehänopeus 40 m/s. Yleiskäyttöinen kaksoishiomakoneissa purseenpoistoon, teroitukseen ja silotukseen työkaluille.

Käyttö:

Täyskovametallisten ja kovametallipäällysteisten työkalujen sekä valuraudasta ja volframista valmistettujen työkappaleiden teroittamiseen.

Erittely:

Piikarbidi vihreä, kovuusaste J.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

Ohje:

Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat