Pistosahanteräsarja T244D

Tuote nro.: 588420 T244D
Aseta hinta 5 kpl (1,58 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
184 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: puu
  • Levyn paksuus (pehmeä puu): 5-50
  • Lastuamistapa: kaareva leikkaus, nopea (karkea); upotusleikkaus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali HCS
Hammasjako 4–5,2 mm
Terän pituus 100 mm
merkintä T244D
Sopivuus _T244D
optimoitu materiaalille puu
Levyn paksuus (pehmeä puu) 5-50 mm
Lastuamistapa kaareva leikkaus, nopea (karkea); upotusleikkaus
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Pistosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588420 T244D
EAN / GTIN 4045197726704

Kuvaus

Malli:

Pistosahanterät, joissa hiotut, terävät hampaat puun tarkkaan sahaukseen. Kiinnitys yksinokkavarteen.
Progressiivinen hammastus puree kevyesti ja leikkaa nopeasti.

Toimituksen sisältö:

5 osaa
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin