Pistosahanteräsarja T101BR

Tuote nro.: 588420 T101BR
Aseta hinta 5 kpl (2,14 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
348 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: puu
  • Levyn paksuus (pinnoitettu puu): 3-30
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka; toiselta puolelta eheäreunainen lastuamistulos

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali HCS
Hammasjako 2,5 mm
Terän pituus 100 mm
merkintä T101BR
Sopivuus _T101BR
optimoitu materiaalille puu
Levyn paksuus (pinnoitettu puu) 3-30 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka; toiselta puolelta eheäreunainen lastuamistulos
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Pistosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588420 T101BR
EAN / GTIN 4045197726599

Kuvaus

Malli:

Pistosahanterät, joissa hiotut, terävät hampaat puun tarkkaan sahaukseen. Kiinnitys yksinokkavarteen.
Käänteinen hammastus mahdollistaa eheäreunaisen sahauksen yläpuolella.

Toimituksen sisältö:

5 osaa
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin