Pistosahanteräsarja T101AO

Tuote nro.: 588420 T101AO
Aseta hinta 5 kpl (1,37 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
304 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: puu
  • Levyn paksuus (pinnoitettu puu): 1,5-15
  • Lastuamistapa: kaareva leikkaus, tarkka; molemmin puolin eheäreunainen lastuamistulos

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali HCS
Hammasjako 1,4 mm
Terän pituus 83 mm
merkintä T101AO
Sopivuus _T101AO
optimoitu materiaalille puu
Levyn paksuus (pinnoitettu puu) 1,5-15 mm
Lastuamistapa kaareva leikkaus, tarkka; molemmin puolin eheäreunainen lastuamistulos
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Pistosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588420 T101AO
EAN / GTIN 4045197726803

Kuvaus

Malli:

Pistosahanterät, joissa hiotut, terävät hampaat puun tarkkaan sahaukseen. Kiinnitys yksinokkavarteen.
Kapea sahanterä, kärkihammastus. Soveltuu erinomaisesti molemmilta puolilta laminoitujen levyjen ääriviivaleikkaukseen.

Toimituksen sisältö:

5 osaa
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin