Okrugla četka od žice Čelična žica 0,20 mm 178X32 mm

Artikl br.: 570150 178X32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ četke D1 178 mm
Širina četke 29 mm
⌀ bušenja d1 50 mm
⌀ redukcijskog prstena 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Duljina obruba H1 37 mm
maksimalan broj okretaja 6.000 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 570150 178X32
EAN / GTIN 4017359004968
Broj proizvođača 355143

Opis

Izvedba:

Valovita čelična žica odn. INOX žica čvrsto prešana u čeličnom tijelu. Velika gustoća, velika koncentričnost i otpornost na trošenje. Prilagodba prihvata s pomoću redukcijskih prstena (obuhvaćeni u opsegu isporuke).

Upotreba:

Primjena na stalcima za brušenje i poliranje ili strojevima sa savitljivim vratilom.
Za grubu obradu, čišćenje, uklanjanje hrđe, taloga itd.