Drótkefekorong Acélhuzal 0,20 mm 178X32 mm

Cikkszám: 570150 178X32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 178 mm
Kefeszélesség 29 mm
Furat ⌀ d1 50 mm
Szűkítő gyűrű ⌀ 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Keferész hossza H1 37 mm
Maximális fordulatszám 6 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 570150 178X32
EAN / GTIN 4017359004968
Gyártó száma 355143

Leírás

Kivitel:

Hullámos huzal fixen az acéltestbe préselve. Nagy drótsűrűség, pontos körfutás és nagy kopásállóság. Különböző felfogó furatokhoz használható a cserélhető szűkítő gyűrűknek köszönhetően (tartozék).

Felhasználás:

Felhasználás flexibilis tengelyű állványos vagy kézi csiszoló- és polírozó gépeken.
Érdesítéshez, tisztításhoz, rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez stb.