Liuskahiomalaikka speed ZA litteä 80

Tuote nro.: 565296 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    6,16 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    5,14 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
163 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: ZA
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: litteä
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX; teräs

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne ZA
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus litteä
Kiekon ⌀ 178 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
optimoitu materiaalille INOX; teräs
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 565296 80
EAN / GTIN 4062406159672

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

  • Laadukas zirkonikorundi (ZA) mahdollistaa suuren hiontatehon.
  • Lasikuiturungon ansiosta optimaalinen puristusvoima.
  • Soveltuu teräkselle ja INOX-teräkselle.
  • Parhaat tulokset kaikkien teholuokkien kulmahiomakoneissa.

speed - Litteä lamellirakenne suurelle materiaalin poistolle ja pitkälle käyttöiälle.

Käyttö:

Täsmällinen viisteytys, särmien työstö ja tasohionta.