Muela abrasiva a láminas speed ZA plano, ⌀ 178 mm, Tamaño de grano: 80

Número de artículo: 565296 80
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    5,33 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    4,45 € / 1 unidad
a petición
En stock
456 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 178 mm
Plato portante fibra de vidrio
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Diámetro perforación H 22,23 mm
Grado de finura medio/a
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Ligadura Resina y resina sintética
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas
Abrasivos Corindón de circonio (ZA)
Tamaño de grano (malla) 80 malla
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies; Rectificado de cantos
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 565296 80
EAN / GTIN 4062406159672
Número del fabricante 565296 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

  • Corindón de circonio (ZA) de alta calidad para un alto rendimiento de lijado y disco de tela de vidrio para una presión de contacto óptima.
  • Apropiado de forma universal para acero e INOX.
  • Los mejores resultados en lijadoras angulares de todas las clases de rendimiento.

speed - Disposición de las láminas plana para un gran volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo y vida útil elevada.

Aplicación:

Achaflanado, mecanizado de cantos y mecanizado de superficies exactos.