Vějířovitý brusný kotouč speed ZA plochý, ⌀ 178 mm, Zrnitost: 80

Artiklové číslo: 565296 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    127,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    106,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
466 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 178 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 22,23 mm
Stupeň jemnosti střední
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva Zirkonkorund (ZA)
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565296 80
EAN / GTIN 4062406159672
Číslo výrobce 565296 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Kvalitní zirkonový korund (ZA) pro vysoký brusný výkon.
  • Talíř ze skelné tkaniny pro optimální přítlačný tlak.
  • Vhodné univerzálně pro ocel a INOX.
  • Nejlepší výsledky na úhlových bruskách všech výkonnostních tříd.

speed - Ploché uspořádání lamel pro vysoký objem třísek za časovou jednotku a dlouhou životnost.

Použití:

Přesné srážení hran, obrábění hran a rovinné broušení.