Huopahiomanauha (A) 280

Tuote nro.: 558484 280
(9,26 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,65 € / kpl
    (9,26 € / 1 Metre)
  • alkaen 10 kpl
    4,70 € / kpl
    (7,70 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
761 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Rakeistus-vertailu 280
Hienousaste hieno
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Hiomanauhan leveys 13 mm
Hiomanauhan pituus 610 mm
Malli A very fine
Väri sininen
Tuotetyyppi Huopa-hiomanauha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 558484 280
EAN / GTIN 4045197525079

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
15
Teräs < 900 N/mm²
 
10
Teräs < 1400 N/mm²
 
10
Teräs < 55 HRC
 
10
Teräs < 60 HRC
 
10
Teräs < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Muovi, lasikuitumuovi
 
10
puu
 
10
lakka
 
10
Uni
 
10
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Synteettinen nailonhuopa, hiomarakeiden sideaineena keinohartsi − pitkä kestoikä, tasalaatuinen pinnan viimeistely, vähäinen lämmönkehitys.

Käyttö:

Esihiottujen tai harjattujen pintojen jälkihiontaan, tulokset säilyvät muuttumattomina ja toistettavina. Myös irtoruosteen, kevyen lian ja värjäytymien poistamiseen.