{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 280 | |
Stupanj finoće | vrlo fino | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Širina brusne trake | 13 mm | |
Duljina brusne trake | 610 mm | |
Izvedba | A very fine | |
Boja | plava | |
Vrsta proizvoda | Brusna vrpca s flisom |
Broj artikla | 558484 280 | |
EAN / GTIN | 4045197525079 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Filc brusna traka (A) 280
na zahtjev
Na zalihi
761 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
10
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
5
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
5
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
10
Komadi
|
|
Izvedba | A very fine | A very fine | A very fine | A very fine |
Boja | plava | plava | plava | plava |
Stupanj finoće | vrlo fino | vrlo fino | vrlo fino | vrlo fino |
Usporedba granulacije | 280 | 280 | 280 | 280 |
Širina brusne trake | 13 | 75 | 30 | 20 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | A | A |
Vrsta proizvoda | Brusna vrpca s flisom | Brusna vrpca s flisom | Brusna vrpca s flisom | Brusna vrpca s flisom |