Bande abrasive en nylon (A) 280

Réf.: 558484 280
(8,05 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    4,91 € / Unité
    (8,05 € / 1 Metre)
  • De 10 Unité
    4,09 € / Unité
    (6,70 € / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
761 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 280
Degré de finesse très fin
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 13 mm
Longueur bande abrasive 610 mm
Exécution A very fine
Couleur bleu
Type de produit Bandes abrasives en non-tissé(Vlies)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558484 280
EAN / GTIN 4045197525079

Tableau d’application

Alu Mg
 
15
Acier < 900 N/mm²
 
10
Acier < 1400 N/mm²
 
10
Acier < 55 HRC
 
10
Acier < 60 HRC
 
10
Acier < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plastique, PRFV
 
10
Bois
 
10
Peinture
 
10
Uni
 
10
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon synthétique avec grain abrasif dans un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée, fini uniforme, faible échauffement.

Utilisation:

Pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées afin d'obtenir des résultats homogènes et reproductibles. Convient également pour l'élimination de pellicules oxydées, de salissures légères et de décolorations.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Bande abrasive en nylon (A)  280

Bande abrasive en nylon (A) 280

Sur demande
Disponibilité
761 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
4,91 €
(8,05 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
4,09 €
(6,70 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
52,80 €
(26,40 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
44,00 €
(22,00 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
8,10 €
(15,20 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
6,75 €
(12,66 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
5,87 €
(11,29 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
4,89 €
(9,40 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Exécution A very fine A very fine A very fine A very fine
Couleur bleu bleu bleu bleu
Degré de finesse très fin très fin très fin très fin
Comparaison grain 280 280 280 280
Largeur bande abrasive 13 75 30 20
Abréviation de l'abrasif A A A A
Type de produit Bandes abrasives en non-tissé(Vlies) Bandes abrasives en non-tissé(Vlies) Bandes abrasives en non-tissé(Vlies) Bandes abrasives en non-tissé(Vlies)