Hiomahuoparulla. 220

Tuote nro.: 556090 220
(7,71 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
185 kappaletta varastossa
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakeistus-vertailu 240 - 280
Hienousaste keskikova
Huoparakenne 220
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Rullan leveys 100 mm
Rullan pituus 10 m
Malli A - Fine
3M:n luokitus WR-SH
Väri pun.
Tuotetyyppi Hiomahuoparulla.

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 556090 220
EAN / GTIN 4001895767869
Valmistajan numero 61152

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kivi
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kestävä Flex-tehohuopa, erittäin tiivis rakeistus kuitumateriaalin syvyyteen asti. Uudenlainen huoparakenne mahdollistaa suuremman hankaustehon, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä tasaisemman hiontatuloksen. Ylivoimainen joustavuus helpottaa käyttöä vaikeapääsyisissä paikoissa.

Etu:

  • Mukautuu työkappaleen muotoon.
  • Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.
  • Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.
  • Kuiva- ja märkähiontaan.
  • Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.

Käyttö:

Käsinhiontaan, hiomatukeen nro 556020 tai laahauskoneeseen.
Keskikarkea/keskihieno: soveltuu yleisesti irtoruosteen, kevyen lian ja värjäytymien poistoon; esihiottujen tai harjattujen pintojen viimeistelyyn, rasvanpoistoon ja puhdistukseen ennen maalausta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat