{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, raudona | Vyno raudona | |
| Gamintojo pavadinimas | WR-SH | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Formos aprašymas | cilindrinis | |
| Šlifavimo priemonės plotis | 100 mm | |
| Šlifavimo priemonės ilgis | 10 000 mm | |
| Pavaros mechanizmas | ekscentrinis šlifuoklis; kita | |
| Smulkumo laipsnis | vidutinio rupumo | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Neaustinė medžiaga | |
| Rišiklis | derva ir sintetinė derva | |
| Modelis | A fine | |
| Spalva | raudona | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Neaustinė šlifavimo medžiaga | |
| Šlifavimo priemonės | korundas (A) | |
| Grūdėtumo palyginimas min. | 240 | |
| Grūdėtumo palyginimas maks. | 280 | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantysis plienas; plienas; plienas | |
| Medžiagų grupė | įvairios medžiagos | |
| Tinka | nušlifavimas; plokštumos šlifavimas | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis maks. | 0,1 % | |
| 3M grūdėtumo pavadinimas | WR-SH |
| Produkto numeris | 556090 220 | |
| EAN / GTIN | 4001895767869 | |
| Gamintojo numeris | 61152 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de |