Combidisc® CONTOUR -hiomalaikka 80

Tuote nro.: 554034 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,39 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    1,99 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Alumiinioksidi (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 80
Kiekon ⌀ 60 mm
Enimmäiskierrosluku 20 000 min-1
Tuotetyyppi Hiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 554034 80
EAN / GTIN 4007220898857
Valmistajan numero 4007220898857

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Muoviseen ulkokierteeseen perustuva pikavaihtojärjestelmä (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.
Keskiön reunan ylittävää laikan osaa käytetään ääriviivojen ja koverien kohtien viimeistelyhiontaan.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.
Käytä pehmeää tukilaikkaa nro 554091 50.

Ohje:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 57 3510.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat