• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Disque abrasif CONTOUR Combidisc®, ⌀ 60 mm, Grain: 80

Réf.: 554034 80
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 2.35 / 1 Unité
  • De 50 Unité
    CHF 1.95 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Oxyde d'aluminium (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 80
⌀ disque 60 mm
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Type de produit disques abrasifs

Identification et classification

Référence article 554034 80
EAN / GTIN 4007220898857
Réf. fabricant 4007220898857
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le système à changement rapide avec filetage extérieur en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et “en un tour de main” des outils de polissage.
Très flexible et bonne adaptation pour le ponçage de finition de contours et de surfaces concaves.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.
Utiliser avec un plateau-support souple 554091 50.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir code art. 573510 et suivants.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous