• Ingen pris tilgjengelig

Combidisc® CONTOUR- slipskiva Ø 60 mm 80

Article no.: 554034 80

Select article variation and quantity

Kornstorlek Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Slipmedlets beteckning: A

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Aluminiumoxid (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 80
skiv-⌀ 60 mm
maximalt varvtal: 20 000 min-1
Produktslag Slipskiva

Identification & Classification

Artikkelkode 554034 80
EAN / GTIN 4007220898857
Manufacturer number 4007220898857
Manufacturer/responsible person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Snabbytessystem med utvändig gänga av plast (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.
Utstick med vågad kant för finslipning av konturer och konkava ytor.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.
Används med mjuk stödtallrik nr 554091 50.

Anmärkning:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.