Hiomatahna SiC 280

Tuote nro.: 552250 280
(60,10 € / 1 Kilogramm)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne SiC
Rakeistus SiC-hiomatahna 280
Rakeistus-vertailu 20 µm - 40 µm
Hienousaste eritt. hieno
Sisältö 250 g
Tuotetyyppi Hiomatahna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 552250 280
EAN / GTIN 4045197240118

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
5
Teräs < 900 N/mm²
 
5
Teräs < 1400 N/mm²
 
5
Teräs < 55 HRC
 
5
Teräs < 60 HRC
 
5
Teräs < 67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
GG(G)
 
5
CuZn
 
5
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Piikarbidia (SiC) sisältävä hiomatahna (öljyliukoinen), sisältö 400 g.

Käyttö:

Esihiottujen pintojen kiillotukseen.