Slippasta SiC 280 GARANT

Article no.: 552250 280
(NOK 662,69 / 1 Kilogramm)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
97 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
Kornstorlek SiC-slippasta 280
Motsvarande kornstorlek 20 µm - 40 µm
finhetsgrad mycket fin
Innehåll 250 g
Produktslag Slippasta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 552250 280
EAN / GTIN 4045197240118

Användningstabell

Alu Mg
 
5
Stål < 900 N/mm²
 
5
Stål < 1400 N/mm²
 
5
Stål < 55 HRC
 
5
Stål < 60 HRC
 
5
Stål < 67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
GG(G)
 
5
CuZn
 
5
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Slippasta (oljelöslig) med kiselkarbid (SiC), volym 400 g.

Användningsdata:

För polering av förslipade ytor.