Šlifavimo pasta SiC 280

Prekės Nr.: 552250 280
(52,25 € / 1 Kilogramm)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
SiC šlifavimo pastos grūdėtumas 280
Grūdėtumo palyginimas 20 µm - 40 µm
Smulkumo laipsnis l. glotni
Turinys 250 g
Produkto rūšis Šlifavimo pasta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 552250 280
EAN / GTIN 4045197240118

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
5
Plienas <900 N/mm²
 
5
Plienas <1400 N/mm²
 
5
Plienas <55 HRC
 
5
Plienas <60 HRC
 
5
Plienas <67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
Ketus (G)
 
5
CuZn
 
5
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo pasta (tirpstanti alyvoje) su silicio karbidu (SiC), svoris 400 g.

Paskirtis:

Nušlifuotų paviršių poliravimui.