Huopalkiillotusharja Varren ⌀ 6 mm ZY5020

Tuote nro.: 552215 ZY5020
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,01 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,67 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovuusaste pehmeä
Pään ⌀ 50 mm
Pään pituus 20 mm
Varren ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Kiillotuskara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 552215 ZY5020
EAN / GTIN 4045197723062

Kuvaus

Malli:

Liuskamaisesti varren ympärille aseteltu huopa, runsaasti uritettu.

Käyttö:

Erittäin joustaviin ja pinnanmuotoihin mukautuviin kiillotustöihin.

Ohje:

Huopakiillotusliuskoja/-harjoja on käytettävä yhdessä hioma- ja kiillotustahnojen kanssa kuten nrot 552250 / 555740. Suositeltu kehänopeus: 5 − 10 m/s.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat