Cepillo de pulido de fieltro ⌀ del mango 6 mm ZY5020

Número de artículo: 552215 ZY5020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,43 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,69 € / Unidad
a petición
En stock
67 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Grado dureza blando
⌀ del cabezal 50 mm
Longitud de cabeza 20 mm
⌀ de mango 6 mm
Tipo de producto Piedra de pulido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 552215 ZY5020
EAN / GTIN 4045197723062

Descripción

Ejecución:

Filtro dispuesto en láminas alrededor del mango, ranurado múltiple.

Aplicación:

Trabajos de pulido con una máxima flexibilidad y adaptación a los contornos.

Nota:

Los abanicos y cepillos de pulido de fieltro se deben utilizar en combinación con pastas abrasivas y para pulir como n.º 552250 / 555740. Velocidad circunferencial recomendada 5 -10 m/s.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos