Jyrsintappi GARANT Master Uni − keskikova C0820

Tuote nro.: 540355 C0820
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja GARANT Master Uni
Lastuava aine KM
Muodon kuvaus Pitkänpyöreä
Pään ⌀ 8 mm
Pään pituus 20 mm
Kokonaispituus 220 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 540355 C0820
EAN / GTIN 4067263736783

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Kuvaus

Malli:

GARANT‐jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Varsi on terästä, kun pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, muuten myös kovametallia.
Varren pituus 200 mm (jatkettavissa).
Varren ⌀ 6 mm.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.
Kytke kone päälle vasta sitten, kun jyrsintätappi on uponnut työkappaleeseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin