Jyrsintappi GARANT Master Uni − keskikova, KM, Tyyppi: D1009

Tuote nro.: 540355 D1009
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
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja GARANT Master Uni
Lastuava aine KM
Muodon kuvaus Pallo
Pään ⌀ 10 mm
Pään pituus 9 mm
Kokonaispituus 209 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 540355 D1009
EAN / GTIN 4067263736844
Valmistajan numero 540355 D1009
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Kuvaus

Malli:

GARANT‐jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Varsi on terästä, kun pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, muuten myös kovametallia.
Varren pituus 200 mm (jatkettavissa).
Varren ⌀ 6 mm.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.
Kytke kone päälle vasta sitten, kun jyrsintätappi on uponnut työkappaleeseen.