• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraises rotatives GARANT Master Uni − moyen, HM, Type: C0820

Réf.: 540355 C0820
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
62 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT Master Uni
Référence fabricant GARANT Master Uni − mittel
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Diamètre de queue DS 6 mm
Longueur queue LS 200 mm
Nuance de coupe Carbure
Revêtement sans revêtement
Diamètre des dents Dc 8 mm
Longueur de coupe Lc 20 mm
forme de fraise rotative fraise rotative à bout arrondi
degré de finesse de la denture type moyen
Interface interface 1
Longueur totale L 220 mm
type de produit fraise rotative

Identification et classification

Référence article 540355 C0820
EAN / GTIN 4067263736783
Réf. fabricant 540355 C0820
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 

Description

Exécution:

Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
Longueur de queue 200 mm.
⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.
Ne mettre la machine en marche qu’une fois la fraise insérée dans la pièce.