Lima ad ago di precisione Lunghezza complessiva 180 mm 3

Codice art.: 527250 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglio svizzero 0
Conforme al taglio tedesco 2
Descrizione della forma mezzotonda
Superfici della lima 2
Sezione trasversale 5,9×2,0 mm
Lunghezza complessiva 180 mm
Tipo di prodotto Lima ad ago per meccanica di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 527250 3
EAN / GTIN 613548046531
Codice del produttore LA2402-180-0

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Uni
 

Descrizione

Esecuzione:

Le lime ad ago per meccanica di precisione soddisfano i requisiti di precisione di forma, di taglio, di prestazioni e di durata. Lunghezza taglio = 1/2 lungh. lima. In acciaio speciale per meccanica di precisione con elevata resistenza all’usura (65-66 HRc). Forme ben determinate, angolo di taglio speciale e vasta scelta tra tagli diversi. Elevate prestazioni della lima.
Impugnatura portalime n. art. 519700.

Norma:

SH = taglio svizzero; DH = taglio tedesco.

Nota:

Vedi anche lime per mecc. di precisione Habilis n. art. 527050527070.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi