Habilis-tarkkuusviila Kokonaispituus 215 mm 5

Tuote nro.: 527060 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sveitsiläinen hakkaus 00
Vastaa saksalaista hakkausta 1
Muodon kuvaus nelikulmainen
Viilapinnat 3
Leveys × paksuus 6,0 × 6,0 mm
Kokonaispituus 215 mm
sis. viilan kahvan ei
Viilankahva tarvitaan ei
Tuotetyyppi Tarkkuusviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 527060 5
EAN / GTIN 613548056264
Valmistajan numero LH2608-00

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
Uni
 

Kuvaus

Malli:

Sveitsiläiset tarkkuusviilat, joilla on hyvä muoto- ja hakkaustarkkuus, viilausteho ja kestoikä. Neulaviilaa muistuttavat muodot, mutta luja, taottu 4- tai 6-kulm. ruoto ja vahvistettu poikkipinta.
Kahvaa ei tarvita.

Käyttö:

Soveltuvat erityisesti työkalujen ja muottien valmistukseen kapeutensa ja suippokärkisyytensä ansiosta. Habilis-tarkkuusviilat mahdollistavat korkeamman työskentelypaineen kuin neulaviilat.