Sorvausviila, hakkaus 2 (puolikarkea) 300 mm

Tuote nro.: 518200 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
  • Muoto: H
  • Standardi: DIN 7261

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto H
Leveys × paksuus 30×7 mm
Hammastuksen pituus 300 mm
Standardi DIN 7261
Tuotetyyppi Sorvausviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 518200 300
EAN / GTIN 4009215007541
Valmistajan numero 12376756

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Valmiissa viiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto. Nämä erityisviilat takaavat tasaisen viilausjäljen. Erityisviilat valmistetaan automaattisilla tarkkuustyöstökoneilla. Ne takaavat hyvän viilaustehon ja pitkän käyttöiän.
2 sivua hakattu ja uritettu (parempi lastunpoisto).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat